Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 409 2615040932 Trennscheibe gerade 24mm 36 St. Metall, Holz, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C37159
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615040932
EAN/GTIN:
     8710364007424
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zum Nuten, Fräsen und Schneiden von Metall, Holz und Kunststoff. Mit Trennscheiben lassen sich Bolzen, Schrauben, Blechteile, dünne Holzteile und Kunststoff sehr einfach trennen. Hochleistungstrennscheiben wurden für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert. Die Trennscheibe schneidet nur entlang der Kante. Versuchen Sie nicht, mit Trennscheiben zu schleifen oder Kurven zu schneiden.
Lieferumfang:
Ohne Aufspanndorn.
Hinweise:
Höchstdrehzahl: 35000 U/min
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm
Durchmesser:
24 mm
Dicke:
0.64
Innen-Ø:
3.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
3.2 mm
Material-Eignung:
Metall + Holz + Kunststoff
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe dremel, mini trennscheibe, 08710364007424, Dremel, 409
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,67*
€ 7,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,16*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,22*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,45*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,17778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 1,1675*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.