Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260W-1676355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2615040932
EAN/GTIN:
     8710364007424
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2615040932, Trennscheibe, 24 mm, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
24.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Max. Arbeitstiefe:
10.0 mm
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,16 dm3
Weitere Suchbegriffe: dünnblech-trennscheibe dremel, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 24x0,64, 8710364007424, TRENNSCHEIBE,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,91*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,61*
€ 7,93*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,27*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,59*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.