Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 18360 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340491
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18360
EAN/GTIN:
     4011160183607
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bei zu hohen elektrischen Spannungen, die durch fehlerhafte Schaltvorgänge, Schwankungen im Stromnetz oder indirekten Blitzeinschlag entstehen, können wichtige Bauteile wertvoller Elektrogeräten beschädigt werden. Die Steckdosenleisten ALUX mit Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit für die angeschlossenen Geräte. Gasableiter und Hochfrequenzfilter leiten die zu hohen elektrischen Spannungen ab und schützen so empfindliche Elektronikbauteile.
Durch das extrem stabile Aluminium-Gehäuse sind Steckdosenleisten ALUX vor schädlichen mechanischen Einflüssen geschützt und garantieren eine lange Haltbarkeit.
Features:
Auch zur Wandmontage geeignet
Steckdosen im 45° Winkel angeordnet
Mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
10
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz + mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 25,55*
4 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 19,46*
€ 25,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 28,80*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 20,75*
€ 29,24*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,65*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,54*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 16,21*
Ähnlich
as - Schwabe
18366
ab € 14,14*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.