Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 10-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
Artikel-Nr.:
     5417B-p945556
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     4011160183607
EAN/GTIN:
     4011160183607
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste ALUX • 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker • IP20: zur Verwendung im Innenbereich • Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Mit FI-Schalter:
nein
Ausführung:
H05VV-F 3G1,5
Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
10
Schutzart (IP):
IP 20
Gehäusebreite:
140 mm
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Anzahl Steckdosen:
10
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Grundpreis:
Nein
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Befestigungsart:
Zur Schreibtischmontage
Steckerart:
Winkelstecker
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Versenkbar:
nein
Hersteller:
as-Schwabe
Steckdosen:
10-fach
Gehäusehöhe:
50 mm
Höhe:
50
Gehäuselänge:
660 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge:
660
Mit Überspannungsschutz:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 25,02*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 19,44*
€ 25,16*
4 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 19,60*
€ 25,20*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 20,79*
€ 28,59*
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,58*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 16,12*
Ähnlich
as - Schwabe
18366
ab € 14,02*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.