| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C304332 Herst.-Nr.: 42030 EAN/GTIN: 4003482420300 |
| |
|
| | |
| Der Stahl-Briefkasten Seattle 848 ANT verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und komfortabler Bedienung. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Briefkasten haben. Der Seattle in modernem Anthrazit ist aus vollflächig verzinktem Stahl gefertigt. Für zusätzlichen Schutz bei Wind und Wetter sorgt die hochwertige Beschichtung. Der Briefkasten ist durch seine eckige Formgebung ein echter Hingucker. Ohne jedoch zu erdrückend zu wirken. Das Modell „Made in Germany“ verfügt über eine Einwurfgröße der Post bis zum Format DIN C4. Komfort-Plus: Mit dem praktischen Öffnungsstopp fällt beim Öffnen nie wieder Post zu Boden. Unter dem Briefkasten ist eine ebenfalls eckige Zeitungsbox montiert. Diese passt sich optisch harmonisch ins Gesamtbild des Briefkastens ein. Features: Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Mit integrierter Zeitungsbox Mit Öffnungsstopp Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Seattle 3848 ANT, Inkl. Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 110 mm | Höhe: | 405 mm | Breite: | 364 mm | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten | Öffnung per: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,87* | € 80,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,01* | € 85,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,46* | € 94,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,47* | € 97,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,96* | € 100,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|