Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 42030 SEATTLE 848 ANT Briefkasten Stahl Anthrazit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859755-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     42030
EAN/GTIN:
     4003482420300
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 42030 SEATTLE 848 ANT Briefkasten Stahl Anthrazit Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Briefkasten SEATTLE 848 ANT

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Mit integrierter Zeitungsbox
Mit Öffnungsstopp

Der Stahl-Briefkasten Seattle 848 ANT verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und komfortabler Bedienung. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Briefkasten haben. Der Seattle in modernem Anthrazit ist aus vollflächig verzinktem Stahl gefertigt. Für zusätzlichen Schutz bei Wind und Wetter sorgt die hochwertige Beschichtung.
Der Briefkasten ist durch seine eckige Formgebung ein echter Hingucker. Ohne jedoch zu erdrückend zu wirken. Das Modell „Made in Germany“ verfügt über eine Einwurfgröße der Post bis zum Format DIN C4. Komfort-Plus: Mit dem praktischen Öffnungsstopp fällt beim Öffnen nie wieder Post zu Boden. Unter dem Briefkasten ist eine ebenfalls eckige Zeitungsbox montiert. Diese passt sich optisch harmonisch ins Gesamtbild des Briefkastens ein.

Ausstattung:
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 364 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Öffnung per: Schlüssel

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Seattle 3848 ANT, Inkl. Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 364 x 405 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
364 mm
Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl
Öffnung per:
Schlüssel
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burgwächter briefkasten anthrazit, briefkasten zeitungsfach anthrazit, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 42030, SEATTLE 848 ANT, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 83,05*
€ 4,00*
ab € 62,76*
€ 83,36*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 94,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 97,63*
€ 3,50*
ab € 78,96*
€ 100,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.