| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C304152 Herst.-Nr.: 8155 EAN/GTIN: 4003482081556 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Amrum 38670 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Das integrierte Innenlicht erleichtert die Postentnahme auch in dunklen Stunden. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Features: Versiegelung mit kratzfestem Schutzlack Mit integrierter Zeitungsbox Mit Öffnungsstopp Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Amrum-Set 38670 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 115 mm | Höhe: | 320 mm | Breite: | 377 mm | Gewicht: | 3.34 kg | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten | Öffnung per: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,19* | € 107,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,65* | € 107,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,96* | € 117,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|