Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 8155 AMRUM-SET 38670 Ni (EC) Briefkasten Edelstahl Edelstahl Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859742-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     8155
EAN/GTIN:
     4003482081556
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 8155 AMRUM-SET 38670 Ni (EC) Briefkasten Edelstahl Edelstahl Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set AMRUM-SET 38670 Ni (EC)

Versiegelung mit kratzfestem Schutzlack
Mit integrierter Zeitungsbox
Mit Öffnungsstopp

Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Amrum 38670 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Das integrierte Innenlicht erleichtert die Postentnahme auch in dunklen Stunden. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Geprüft nach der Norm EN 13724
Einwurf Format DIN C4
Integriertes Innenlicht

Technische Daten:
Gewicht: 3.34 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Einwurf (B x H): 332 x 31 mm · Öffnung per: Schlüssel

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Amrum-Set 38670 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 320 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Öffnung per:
Schlüssel
Gewicht:
3.34 kg
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter edelstahl, briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 8155, AMRUM-SET 38670 Ni (EC), Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 130,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 130,11*
€ 3,50*
ab € 108,05*
€ 136,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.