Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTCC8-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 3.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29763
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54126899
EAN/GTIN:
     4003019432479
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
3.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTCC8-1
Spitzenform:
Rundform, abgeschrägt
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: Weller, 4PTCC8-1, 661-560
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,59*
€ 6,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 6,61*
2 Tage
6
1
€ 3,79*
ab € 4,85*
€ 7,05*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 7,27*
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,25*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,14*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 91,25*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,44*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 0,566*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,96*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 310,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 304,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.