Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTF8-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 1.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29737
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54123899
EAN/GTIN:
     4003019432615
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTF8-1
Spitzenform:
Rundform, abgeschrägt
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm, Weller, 4PTF8-1, 2550520510
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 6,05*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,01*
€ 6,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,70*
1
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,17*
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 5,80*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,19*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 114,43*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,38*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.