| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29448 Herst.-Nr.: 422 786 EAN/GTIN: 4013207423493 |
| |
|
| | |
| Features: Mit innovativem BIOSTOP
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kombinationsfilter DIRIN 230 A2-P3RD | Gewicht: | 220 g | Filter: | A2P3 R | Normen: | DIN EN 14387 + DIN EN 148-1 | Produkt-Art: | Kombifilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter B, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, ekastu sekur vollmaske, partikel einlegefilter, 4013207423455, Ekastu, DIRIN 230 A2-P3R D, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,70* | € 28,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,49* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,37* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,44* | € 29,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,02* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|