| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29435 Herst.-Nr.: 411 110 EAN/GTIN: 4013207411117 |
| |
|
| | |
| Filtrierende Halbmasken der Serie Mandil zeichnen sich durch geringes Gewicht, modernes Styling, geringe Atemwiderstände, hohen Tragekomfort (wahlweise mit/ohne Cool Down Ausatemventil) aus. Das innovative Cool Down Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 144 g | Normen: | DIN EN 149:2009 | Filter: | FFP1 | EN Norm: | EN 149:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmaske ohne ventil ekastu, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil, Ekastu, schutzausrüstung, mundschutz, feinstaubeinwegmasken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,96* | € 13,36* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,19* | € 13,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,33* | € 13,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 14,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,74667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|