Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0360111 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 400 x 300 x 150 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29196
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Unterschiedliche Berufsrisiken erfordern individuelle Lösungen. Begegnen Sie erhöhter Unfallgefährdung mit speziell darauf abgestimmter Erste-Hilfe-Ausstattung.
Features:
Inhalt gemäß DIN 13157 plus berufsspezifischer Erweiterung
Lieferumfang:
Basisfüllung Norm DIN 13157 und zusätzlichen Inhaltserweiterungen, jeweils abgestimmt auf die Berufsgruppe. Besonders hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit aluminiumbedampfter Wundauflage.
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Ausführung:
Werkstatt
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Herstellerfarbe:
Orange
Normen:
DIN 13 157 + Erweiterungen
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 108,48*
€ 124,00*
6 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 108,42*
€ 124,00*
4 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 124,45*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 124,56*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 144,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,84*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.