Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 330.10.147 Absperrband (L x B) 500m x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29169
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     330.10.147
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Markierband
Markierungsband
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
80 mm
Material (Details):
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Produkt-Art:
Absperrband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 21,95*
11 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 21,96*
16 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 22,32*
1 Tag
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 35,49*
13 Tage
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
339.13.808
ab € 111,03*
Zubehör
Moravia
339.15.585
ab € 181,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.