| |
|
| Artikel-Nr.: 711-529543 Herst.-Nr.: 330.10.147 EAN/GTIN: 4055381136691 |
| | |
|
| | |
| Absperrband- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Band Länge x Breite 500 m x 80 mm
- Aus Polyethylen in rot/weiß
- Gewicht 1,36 kg
Suchbegriffe: Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten Weitere Informationen: | | Marke: | Moravia | Verkehrssicherung: | Leitsystem | Leitsystem: | Absperrband | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Bandlänge: | 500 m | Bandbreite: | 80 mm | Farbe Band: | rot/weiß | Material: | Polyethylen | Farbe: | rot/weiß | Menge pro Bestelleinheit: | 1 | Gewicht: | 1.36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband rot weiss 80 mm, absperrband, absperrband 80mm, Band, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,13* | € 22,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,04* | € 22,16* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,62* | € 22,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,05* | € 35,77* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,34* | € 44,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|