| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C286261 Herst.-Nr.: 0399610006 EAN/GTIN: 4006341711908 |
| |
|
| | |
| Features: Geeignet für: Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen Dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an konventionellem Trafo 25 W - 500 W
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + blau | Nennspannung: | 230 V | Komponente: | Einsatz | Funktion: | Dimmer | Serie: | Technik | Herstellerfarbe: | Weiß + Blau | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,50* | € 25,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 25,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,18* | € 39,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|