Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Dimmer Technik Weiß, Blau 0399610006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836838-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399610006
EAN/GTIN:
     4006341711908
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
REV Einsatz Dimmer Technik Weiß,Blau 0399610006

Technik, Phasenanschnitt-Dreh-Helligkeitsregler

Geeignet für: Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen
Dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an konventionellem Trafo
25 W - 500 W

Ausstattung:
Designed in Germany
Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel
Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M
Sicherung: F2,5AH / 250 V~
230 V~, 50 / 60 Hz
Glühlampenlast: 25 - 500 W
Konventionelle Trafolast: 20 - 500 VA
Adapter für Markenkompatibilität inklusive

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Technik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Marke:
REV
Farbe:
weiß | blau
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Technik
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, dimmer up-einsätze, dimmer rev, REV, 0399610006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 25,80*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 25,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,82*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 28,97*
€ 39,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.