Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 254839 P 401/20-90R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400mm Tragfähigkeit (max.): 250kg 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27099
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     254839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• höchster Fahrkomfort
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• Stahlblech, gepresst
• mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
• Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreifen
Material (Details):
Stahlblech
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Lagerart:
Rollenlager
Radbreite:
100 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Rad-Ø:
400 mm
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, P 401/20-90R, luftreifen, stahlfelge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,07*
€ 58,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 58,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,71*
€ 91,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.