Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 10926 PK 260/20-75R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 260mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27098
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     10926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
Features:
Rollenlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreifen
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Lagerart:
Rollenlager
Radbreite:
85 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Vollgummi
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, Blickle, PK 260/20-75R, kunststofffelge, luftreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 27,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 37,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.