Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 248.175 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268831
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     248.175
EAN/GTIN:
     4016514001996
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Bachmann 248.175. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 16. Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
Rund
Kabel-Typ:
H07RN-F 2X 1,5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Konturen-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Bachmann, Zuleitung Konturenzuleitung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,33*
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,43*
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 10,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 10,65*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 7,88*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.