Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturen-Zuleitung Gummi 3m,sw 248.175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konturen-Zuleitung Gummi 3m,sw 248.175
Konturen-Zuleitung Gummi 3m,sw 248.175
Artikel-Nr.:
     3517I-45461630
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     248.175
EAN/GTIN:
     4016514001996
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Konturen-Zuleitung Gummi 3m,sw 248.175

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 3 m H07RN-F 2 1,5 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt, max. Belastung entsprechend Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,31*
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 10,47*
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 10,62*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 7,88*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.