Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m 2x1,5qmm 10A sw IP20 Aderendh Konturenstecker 0-70°C 248.175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 248.175 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 248.175 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     262-C381J76
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     248.175
EAN/GTIN:
     4016514001996
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitung 3m 2x1,5qmm 10A sw IP20 Aderendh Konturenstecker 0-70°C 248.175
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Konturenstecker
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
230 - 250 V V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,38*
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,48*
€ 5,46*
ab € 7,78*
€ 10,55*
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 10,70*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 7,89*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.