Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 381.149K Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C264821
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.149K
EAN/GTIN:
     4016514007974
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann Smart. Kabellänge: 5 m, Anzahl AC Anschlüsse: 6 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W. Kabelfarbe: Schwarz. Abmessungen (BxTxH): 340 x 56 x 41 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 15 Stück(e)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 7,94*
€ 10,63*
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,17*
3 Tage
67
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 13,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 11,91*
€ 15,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.