Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.100 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.100
EAN/GTIN:
     4016514013647
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann CONNECTUS. Breite: 72 mm, Tiefe: 355 mm, Höhe: 49 mm. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
355 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 17,05*
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 17,15*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 17,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 13,31*
€ 17,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.