Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 388.171 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263051
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.171
EAN/GTIN:
     4016514003938
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMARTLINE. Unterstützung von Positionierung: Innenraum, Kabellänge: 3 m, Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W. Breite: 56 mm, Tiefe: 185 mm, Höhe: 41 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
185 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 5,84*
€ 7,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,93*
€ 7,90*
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 7,90*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 7,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.