| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25849 Herst.-Nr.: BR 320 005 EAN/GTIN: 5715205465015 |
| |
|
| | |
| Staubdichte Wandbox mit 2 Augenspülflaschen à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Die stabile Wandbox besteht aus einem Hartschaum, wie er auch für Sturzhelme Verwendung findet · Der Deckel ist dichtschließend und schützt die Augenspülflaschen vor jedem Eindringen durch Staub · Außen auf der Klappe ist ein einfaches Piktogramm abgebildet, das über die Funktionsweise informiert · Innen befindet sich eine Spiegelfolie, mit deren Hilfe der Verletzte seine Augen begutachten kann · Inkl. Befestigungsmaterial. Features: Spülflaschen jederzeit griffbereit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kasten, 2 x 500 ml | Produkt-Art: | Augenspülstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Kochsalzlösung (Wundreinigung), 1000 ml plum augenspüllösung, kochsalzlösung (wundreinigung), augenspülflaschenhalterung plum, 5701684465011, PLUM, augenspülung, first aid |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,06* | € 49,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,08* | € 49,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,49* | € 50,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,80* | € 52,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,08* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04308* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|