Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25682 Herst.-Nr.: H510A EAN/GTIN: 4046719387908 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt.
Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden.
Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab. Sie verfügen über Dichtringe, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist.
Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Die Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit klappbarem Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich. Features: Dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 180 g | Normen: | EN 352-1 | EN Norm: | EN 352-1 | Herstellerfarbe: | Gelb | SNR-Wert: | 27 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (59) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,87* | € 14,75* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,80* | € 14,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,97* | € 15,13* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,66* | € 15,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,15* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|