Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25681 Herst.-Nr.: H520A EAN/GTIN: 4046719388103 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen.
Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche.
Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Sie verfügen über Dichtringe, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist.
Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Die Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich. Features: Dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 210 g | Normen: | EN 352-1 | EN Norm: | EN 352-1 | Herstellerfarbe: | Dunkelgrün | SNR-Wert: | 31 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, 3m kapselgehörschutz snr31, gehörschutz für helm, gehörschutz für helm 3m, 3M Peltor, OPTIME II, 7000039619 |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,70* | € 17,83* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,71* | € 17,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,80* | € 18,16* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,81* | € 18,76* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,87* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|