| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25231 Herst.-Nr.: 1000018 EAN/GTIN: 7312550000182 |
| |
|
| | |
| Features: Verstellbare Bügel
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material (Details): | Kunststoff | Scheibentönung: | klar | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Blau | Normen: | EN 166 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Honeywell, 409-3113, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 6,71* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,41* | € 6,71* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,65* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|