Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2050-15 Stylo+ F0132050JM Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 17teilig 9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C244222
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132050JM
EAN/GTIN:
     8710364083145
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Der vielseitige Dremel Stylo+ ist das ideale Werkzeug für deine kreativen Projekte. Durch das handliche, leichte Design liegt das Werkzeug wie ein herkömmlicher Stift in der Hand. Dank der komfortablen Handhabung und einfachen Bedienung kannst du mit dem Dremel Stylo+ kreative Projekte gestalten, die lange Arbeitszeiten und eine hohe Präzision erfordern. In Verbindung mit dem 2 Meter langen Kabel bietet dir das Werkzeug die nötige Beweglichkeit, um eine Vielzahl von Materialien gravieren, schnitzen, reinigen und polieren zu können.
Features:
Komfortables Arbeiten nah am Werkstück und maximale Kontrolle bei jeder Anwendung dank dem leichten und kompakten Design
Lieferumfang:
Dremel 2050 Stylo+
15 Originalzubehöre inkl. Aufbewahrungsbox
Schnell-Start-Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Kabellänge:
2.00 m
Gewicht:
110 g
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Mengenangaben:
17teilig
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 22000 U/min
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, dremel akku-multitool, akku multi cutter, Dremel, 2050-15 Stylo+, multiwerkzeug, multitool
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 40,92*
€ 52,17*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 43,07*
€ 55,13*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 44,12*
€ 56,39*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 57,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,73*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150115DM
ab € 5,32*
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,59*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,36*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,61*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,92*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,23*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,355*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,37*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,36*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,73*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,23*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,60*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.