Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1676573
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F0132050JM
EAN/GTIN:
     8710364083145
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0132050JM, DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Abnehmbares Kabel:
nein
Drehzahleinstellung:
Variabel
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 22000 1/min
Nenn-/Eingangsleistung:
9 W
Präzisionsspitze:
nein
Schalldruck:
- 70 dB(A)
Schnellwechselsystem:
Bohrfutter
Spannung:
100 - 240 V
Tiefe:
2.3 cm
Tropf-Kontrolle:
nein
Vibrationen:
2.5 m/s²
Volumen:
2,107 dm3
Zwei Temperaturstufen:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 40,92*
€ 51,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 43,14*
€ 55,05*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 56,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,13*
€ 57,13*
€ 4,90*
ab € 42,27*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150115DM
ab € 5,47*
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,56*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,45*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,91*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,29*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,375*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,35*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,33*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,72*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,23*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,58*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.