Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206012 HSS Metall-Spiralbohrer 1.2mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C24395
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206012
EAN/GTIN:
     4007140071859
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.2 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Bohrer-Besonderheiten:
kurze Spirallänge
Schaft-Ø:
1.2 mm
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
1.2 mm
Normen:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko din338 typ n, din 338 typ n, din 338, RUKO, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,28*
1 Tag
70
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,30*
7 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.