| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C24382 Herst.-Nr.: 206017 EAN/GTIN: 4007140071897 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | DIN-Norm: | DIN 338 | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Bohrer-Besonderheiten: | kurze Spirallänge | Schaft-Ø: | 1.7 mm | Material-Eignung: | Metall + Kunststoff + Buntmetalle | Bohrloch-Ø: | 1.7 mm | Normen: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,31* | € 3,03* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,51* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,43667* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|