| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C24373 Herst.-Nr.: 2144008 EAN/GTIN: 4007140071927 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0.8 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Bohrer-Besonderheiten: | kurze Spirallänge | Schaft-Ø: | 0.8 mm | Material-Eignung: | Metall + Kunststoff + Buntmetalle | Bohrloch-Ø: | 0.8 mm | Normen: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer-satz ruko, RUKO, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,65* | € 2,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,62* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,06* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,55* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|