| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C219391 Herst.-Nr.: 0090930903 EAN/GTIN: 4006341713353 |
| |
|
| | |
| Features: Energieeffizienzklasse: A+ 3 W LED Inkl. KFZ-Ladeadapter Lieferumfang: Handleuchte (inkl. Akku) + Steckernetzteil + Autoadapter + Anleitung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + gelb | Batterietyp: | Akku | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Li-Ion | Leuchtdauer (Low): | 6 h | Leuchtdauer (High): | 3 h | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, handlampe akku, handlampe, REV, Taschenleuchte, Stablampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,80* | € 34,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,76* | € 34,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,58* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|