Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C219321 Herst.-Nr.: 0595004555 EAN/GTIN: 4008297950042 |
| |
|
| | |
| Features: Mit Erdspieß Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse Feste Gummi-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker 1,4 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Einsatzort: | Außenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 2 | Kabel-Typ: | H07RN-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Gartensteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REV, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,31* | € 15,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,93* | € 15,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,16* | € 39,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|