| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-62733895 Herst.-Nr.: 4008297950042 EAN/GTIN: 4008297950042 |
| |
|
| | |
| - Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel - Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse - Spritzwassergeschützt, IP 44 - Zuleitung: 1,4 m H07RN-F 3G1,5 mm² - 230 V~, 16 A, 50 Hz - Feste Gummi-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 1.4 m | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Spritzwasserschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Anzahl der Kerne | 3 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Kunststoff | Technische Details | Kabeltyp | H07RN-F |
|
| | |
| | | |
| |