Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.116 Anschlussleitung Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206381
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.116
EAN/GTIN:
     4016514032884
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann 375.116. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05RN-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
GST18i3 Buchse
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,59*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 12,33*
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,46*
€ 5,46*
ab € 9,22*
€ 12,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.