Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-273360 Herst.-Nr.: 375.116 EAN/GTIN: 4016514032884 |
| |
|
| | |
| Bachmann Schuko-Gerätezuleitung 3m,sw,m.Erdanschluss 375.116 Anschluss 1 SCHUKO-Stecker, rechtwinklig, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Länge 3m, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Gerätezuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit zusätzlichem Erdanschluss, Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker, Seite 2: Wieland GST 18i3 Buchse mit 0,3 m 1,5 mm² grün/gelb mit Ringkabelschuh M6 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 3 m | Mantel-Farbe: | schwarz | Spiralleitung: | Nein | Schutzleiter: | Ja | Mit Schnurschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,54* | € 11,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,01* | € 12,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,17* | € 12,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,24* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|