Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Gerätezuleitung CEE7/7, Erdanschluss GST18, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Gerätezuleitung CEE7/7, Erdanschluss GST18, schwarz, 3 m
BACHMANN Gerätezuleitung CEE7/7, Erdanschluss GST18, schwarz, 3 m
BACHMANN Gerätezuleitung CEE7/7, Erdanschluss GST18, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0589
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.116
EAN/GTIN:
     4016514032884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung

Gerätezuleitung CEE7/7 Erdanschluss GST18 3,0m

Seite 1
Stecker CEE 7/7 (Type E/F)

Seite 2
0,3m | 1,50mm² grün/gelb mit Ringkabelschuh M6
Kupplung
WIELAND GST18i3
2-polig mit Schutzkontakt
Schwarz, ähnlich RAL 9005
20A / 250V~, IP20

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Wieland GST18
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.2 m
Gewicht:
0.38 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt, WIELAND, GST18, Wieland, GST18i3, Ringkabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,54*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 12,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,46*
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 12,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.