Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Kreuzlinienlaser Reichweite (max.): 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C162041
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK106DZ
EAN/GTIN:
     0088381851916
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Positionierlaser

Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Typ:
SK106DZ
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Nivelliergenauigkeit (+/-):
3 mm
Betriebszeit mit Batterien:
15 - 40 Std
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
25 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, kreuzlaser makita, kreuzlaser, kreuzlaser 25m, Makita, nivellier, nivellierlaser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 211,83*
€ 241,08*
Frei Haus
ab € 218,10*
€ 253,06*
€ 3,50*
ab € 231,15*
€ 259,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 264,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 235,08*
€ 264,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.