Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK106D - Cross line / cross point laser level (SK106DZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita SK106DZ Laser Level 25 m 635 nm (< 5 mW) Bezugs-/Punktpegel
Makita SK106DZ Laser Level 25 m 635 nm (< 5 mW) Bezugs-/Punktpegel
Artikel-Nr.:
     2753W-5498236
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK106DZ
EAN/GTIN:
     0088381851916
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Positionierlaser

Übersicht

Kurzinfo  Makita SK106D - Cross line / cross point laser level
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  SK106DZ
Modell  SK106D
EAN/UPC  0088381851916

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita SK106D - cross line / cross point laser level
Produkttyp  Cross line / cross point laser level

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Cross line / cross point laser level
Merkmale  Horizontale Linie Modus, vertikaler Linien Modus, staubfest, spritzwassergeschützt, rote Laserlinie, 635 nm Laser, 2 brightness levels, Xtreme Protection Technology (XPT), Compact Extreme Technology (CXT), 0.64/1.59 cm spindle thread, up/ down/ left/ right dot mode
  
Messinstrument  
Genauigkeit  +/- 0.3 mm/m
Sichtweite  25 m
Selbstnivellierender Bereich  +/- 4°
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Laser Class 2, IP54
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.4 cm
Tiefe  13.8 cm
Höhe  10.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Cross line / cross point laser level
Genauigkeit:
+/- 0.3 mm/m
Sichtweite:
25 m
Selbstnivellierender Bereich:
+/- 4°
Kennzeichnung:
Laser Class 2, IP54
Breite:
6.4 cm
Tiefe:
13.8 cm
Höhe:
10.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, kreuzlaser makita, kreuzlaser, kreuzlaser 25m, makita, sk106dz, ohne, sk106d, kreuzlinien/kreuzpunktlaser, kreuzlinienkreuzpunktlaser, kreuzlinien, kreuzpunktlaser, ladegerät, akku, ladegert, akkukreuz, linienlaser, kreuz, max., akkukreuzlinien, punktlaser, messbereich, incl., transporttasche, kreuzlinienlaser, reichweite, max.):, akkukreuzlinienlaser, laser, level
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 211,83*
€ 241,08*
€ 5,90*
ab € 216,38*
€ 245,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,15*
€ 259,02*
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 264,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 235,08*
€ 264,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.