Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK106DZ Laser Level 25 m 635 nm (< 5 mW) Bezugs-/Punktpegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SK106DZ Laser Level 25 m 635 nm (< 5 mW) Bezugs-/Punktpegel
Makita SK106DZ Laser Level 25 m 635 nm (< 5 mW) Bezugs-/Punktpegel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62593623
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK106DZ
EAN/GTIN:
     0088381851916
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Positionierlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
690 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Betriebszeit
40 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 40 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
25 m
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
2
Anzahl der Laserpunkte
4
Lüfterwinkel (horizontal)
180 °
Lüfterwinkel (vertikal)
170 °
Laserklasse
2
Laserdiode
635 nm (< 5 mW)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.