Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.261A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C156872
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.261A
EAN/GTIN:
     4021563719204
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Das kompakte Videoinspektionssystem ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen, unter anderem in Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Während des Einsatzes sorgen sechs Hochleistungs-LEDs an der wasserdichten Kameraeinheit für eine effektive, in zehn Stufen einstellbare Objektbeleuchtung. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Dank des großen Farbdisplays und der Bildausrichtung sind die Inspektionsergebnisse optimal erkennbar. Per Bildvergleichsfunktion können Anwender die Unterschiede zwischen dem Live-Bild und einem gespeicherten Referenzbild direkt feststellen.
Lieferumfang:
VideoPocket
TopClips
Batterien
Transporttasche
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
32 mm
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
366 g
Display-Auflösung:
480 x 272 Pixel
Typ:
VideoPocket
Sonden-Länge:
1 m
Sichtfeld:
65 °
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis 50 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1,5V LR6 (AA)
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Sonden-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, VideoPocket, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 77,92*
€ 98,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 101,29*
€ 3,50*
ab € 99,00*
€ 124,86*
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 135,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.