Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605321 SB-VERPACKUNG HSS Stufenbohrer 4 - 12mm 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C11830
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605321 SB-VERPACKUNG
EAN/GTIN:
     4026558053219
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Stufen:
1 mm
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
4 - 12 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, Exact, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 24,30*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 24,31*
€ 8,95*
ab € 27,49*
€ 37,85*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 47,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232541
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.