Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605321 SB-VERPACKUNG HSS Stufenbohrer 4 - 12mm 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100513
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605321 SB-VERPACKUNG
EAN/GTIN:
     4026558053219
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Exact 1605321 SB-VERPACKUNG HSS Stufenbohrer 4 - 12mm 3-Flächenschaft 1St.

Kategorie: Stufenbohrer
Bohrlochdurchmesser: 4 - 12 mm
Stufen: 1 mm
Material: HSS
Material-Eignung: Metall + Kunststoff
Aufnahme: 3-Flächenschaft
Schaft-Ø: 10 mm
Produkt-Art: Stufenbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1605321SB-VERPACKUNG
EAN: 4026558053219
100-240 V, 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, 4026558053219, Exact, 1605321 SB-VERPACKUNG, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 24,41*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,42*
€ 8,95*
ab € 27,44*
€ 37,69*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 48,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232541
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.