Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C11390
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1092-S
EAN/GTIN:
     4024907001294
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange

Features:
Für isolierte Steckverbinder
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Gewicht:
235 g
Anwendungsbereich:
Isolierte Steckverbinder
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
M 1092-S
Geeignet für:
Zum Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6 mm² · Zum Abschneiden von Leitungen · Zum Kürze
Produkt-Art:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 0,5-6mm, dornpresszange, 4003315018094, Brüder Mannesmann, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,31*
1 Tag
160
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 23,93*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 26,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.