Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100491
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1092-S
EAN/GTIN:
     4024907001294
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
3er Pack Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6mm²

Für isolierte Steckverbinder

Ohne Zwangssperre.

Kategorie: Presszange
Herst.-Teilenr.: M 1092-S
Anwendungsbereich: Isolierte Steckverbinder
Quetschbereich: 1.5 bis 6 mm²
Quetschbereich (min.): 1.5 mm²
Quetschbereich (max.): 6 mm²
Gewicht: 235 g
Produkt-Art: Presszange
Länge (Tiefe): 225 mm
Geeignet für: Zum Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6 mm² · Zum Abschneiden von Leitungen · Zum Kürzen von Schrauben: M2,6 - M5
Hersteller-Nr.: M1092-S
EAN: 4024907001294
Zum Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6 mm²
Zum Abschneiden von Leitungen
Zum Kürzen von Schrauben: M2,6 - M5

Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 0,5-6mm, dornpresszange, 4003315018094, Brüder Mannesmann, M 1092-S, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,32*
2 Tage
160
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,28*
€ 24,00*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 26,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.