| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C092191 Herst.-Nr.: CEONDJRCA0.6G EAN/GTIN: 4250197646871 |
| |
|
| | |
| OFC INSIDE: für überragende Signalübertragung, tighte Bässe und einen knackigen, natürlich klingenden Mittenbereich
CPVC: roadtaugliche Mantelmischung für raue Bühnenumgebungen
ULTRADENSE: Wendelschirm für superschnelle Transienten und hervorragende Rauschunterdrückung
HYPERFLEX: ultraflexibel für einfaches Routing und Installation
OUTSTANDING PLUG DESIGN: für maximalen Kontakt und minimale Signalverzerrung
RoHS II konform Features: OFC für überragende Signalübertragung Roadtaugliche Mantelmischung Vergoldete Stecker Wandelschirm Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.60 m | Kabel-Anwendung: | Audio | Besonderheiten: | OFC-Leiter | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grün (Neon) | Anschluss-Typ: | Cinch | Ausführung: | Verbindungskabel | Anschluss A: | Cinch-Stecker | Anschluss B: | Cinch-Stecker | Produkt-Art: | Audio Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,92* | € 41,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,87* | € 41,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,04* | € 62,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|