Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CEON DJ RCA 0.6 G Audio Verbindungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 0.60 m Grün (Neon)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891341-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CEONDJRCA0.6G
EAN/GTIN:
     4250197646871
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cordial CEON DJ RCA 0.6 G Audio Verbindungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 0.60 m Grün (Neon)

Cordial Cinch-Kabel grün 0,6 m

OFC für überragende Signalübertragung
Roadtaugliche Mantelmischung
Vergoldete Stecker
Wandelschirm

OFC INSIDE: für überragende Signalübertragung, tighte Bässe und einen knackigen, natürlich klingenden Mittenbereich

CPVC: roadtaugliche Mantelmischung für raue Bühnenumgebungen

ULTRADENSE: Wendelschirm für superschnelle Transienten und hervorragende Rauschunterdrückung

HYPERFLEX: ultraflexibel für einfaches Routing und Installation

OUTSTANDING PLUG DESIGN: für maximalen Kontakt und minimale Signalverzerrung

RoHS II konform

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grün (Neon) · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter · Kabellänge: 0.60 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Grün (Neon)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Produkt-Art:
Audio Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Cordial, CEONDJRCA0.6G, CEON DJ RCA 0.6 G, Musikerkabel, Musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,15*
€ 41,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 41,72*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,05*
€ 62,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.